missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Électrodes de pH atteignant
Description
- Pour une utilisation avec METTLER TOLEDO SevenExcellence des SevenCompact compteurs ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion pourraient être requis.
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats avec le logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et la conformité réglementaire 21CFR partie 11.
- Compatible avec InMotion Autosampler pour automatiser la mesure et le nettoyage de jusqu’à 303 échantillons.
Applications à la une
- Réacteur pilote
- Char et canon
- Gros échantillons
- Vases profonds
Entretien des accessoires &
- Jonction en céramique
- Membrane vitrée HA
- KCl rechargeable 3M (51350072) : Gardez la sonde remplie d’électrolytes pour des résultats précis
- Stocker dans 3M KCl (51350072) ou InLab solution de stockage (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec METTLER TOLEDO des tampons (Sachets : 51302080, Bouteilles : 63056116)
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Électrode InLab pH Reach Pro-425 |
| Types de connecteurs | À fiches multiples |
| Jonction | Céramique |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0° C à 100° C |
| Catégorie | Électrode combinée |
| Type de solution de remplissage | 3 mol/L KCl |
| À utiliser avec (application) | Mesures précises dans une large gamme de types d’échantillons |
| À utiliser avec (équipement) | multibroche vers BNC (30281896) |
| Afficher plus de résultats |