missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

METTLER TOLEDO™ InLab™ Électrodes de pH Expert

Numéro de catalogue. 01917140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC, RCA
BNC, RCA IP67
N° DIN 19262, Fiche banane de 4 mm
S7
À fiches multiples
Comprend:
Electrode seule
ISM Sonde de température
Sonde de température
Sonde de température (NTC30)
Sonde de température Pt1000
Longueur (métrique) du câble:
Pas de câble
1.2 m
1.8 m
2 m
10 m
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Types de connecteurs Comprend Longueur (métrique) du câble
01917140 BNC, RCA IP67 ISM Sonde de température 1.8 m
01911463 À fiches multiples Sonde de température (NTC30) Pas de câble
01911460 S7 Electrode seule Pas de câble
01911462 N° DIN 19262, Fiche banane de 4 mm Sonde de température Pt1000 1.2 m
01911465 BNC, RCA ISM Sonde de température 2 m
01911464 À fiches multiples Sonde de température Pt1000 Pas de câble
01911461 BNC, RCA Sonde de température 1.2 m
01910552 BNC, RCA IP67 Sonde de température 2 m
01917141 BNC, RCA IP67 ISM Sonde de température 10 m
01915108 BNC, RCA ISM Sonde de température 1.2 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Numéro de catalogue. 01917140 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 51344102

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Une électrode de pH combinée avec PEEK une tige en plastique pour une durabilité chimique et mécanique, et un câble fixe. Conception pour une utilisation avec diverses applications.

Idéal pour les échantillons critiques comme les suspensions ou les échantillons de composition inconnue. Mettler Toledo Les électrodes combinées pH et pH/ATC de la série Expert à jonction ouverte placent l’électrode de référence en contact direct avec le milieu mesuré, éliminant ainsi toute possibilité de souillure ou de colmatage.

  • À utiliser avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact et portatifs, ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion pourraient être requis.
  • Dispose d’une tige en plastique PEEK pour les milieux difficiles et ne nécessite aucun entretien
  • Les électrodes Intelligent Sensor Management (ISM) capturent et enregistrent les données d’étalonnage, qui sont ensuite automatiquement reconnues par l’instrument de mesure une fois connecté.
  • Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats avec le logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et la conformité réglementaire 21CFR partie 11.
  • Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’un maximum de 303 échantillons.

Applications à la une

  • Laboratoire
  • Boisson
  • Eaux usées
  • Matières solides en suspension
  • Environnement
  • Compatible avec le tampon TRIS

Accessoires & Soins

  • Jonction ouverte et non remplissable - aucun électrolyte supplémentaire requis
  • Stocker dans la solution de stockage 3M KCl (51350072) ou InLab (30111142)
  • Utilisation recommandée avec tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)

Specifications

Types de connecteurs BNC, RCA IP67
Jonction Ouvert
Matériau PEEK
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0° C à 100° C
Catégorie Électrode combinée, sonde de température intégrée, technologie de gestion intelligente des capteurs (ISM)
Type de solution de remplissage Xerolyt Polymère
À utiliser avec (application) Dans des environnements difficiles, comme des zones extérieures à proximité des processeurs
À utiliser avec (équipement) Câble fixe à capteur
Comprend ISM Sonde de température
Référence interne ARGENTHAL
Membrane U verre
Modèle InLab Expert Go-ISM
Sonde NTC 30 kilohm
Température (impériale) en fonctionnement 32°F to 212°F
Gamme de températures (métrique) 0 °C à 100 °C
Longueur (impériale) 4,72 in
Longueur (impériale) du câble 5.9 ft.
Longueur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) du câble 1.8 m
Diamètre (impériale) 0,47 in
Diamètre (métrique) 12 mm
Show More Show Less