missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Électrodes de pH Expert
Description
Idéal pour les échantillons critiques comme les suspensions ou les échantillons de composition inconnue. Mettler Toledo Les électrodes combinées pH et pH/ATC de la série Expert à jonction ouverte placent l’électrode de référence en contact direct avec le milieu mesuré, éliminant ainsi toute possibilité de souillure ou de colmatage.
- À utiliser avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact et portatifs, ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion pourraient être requis.
- Dispose d’une tige en plastique PEEK pour les milieux difficiles et ne nécessite aucun entretien
- Les électrodes Intelligent Sensor Management (ISM) capturent et enregistrent les données d’étalonnage, qui sont ensuite automatiquement reconnues par l’instrument de mesure une fois connecté.
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats avec le logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et la conformité réglementaire 21CFR partie 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’un maximum de 303 échantillons.
Applications à la une
- Laboratoire
- Boisson
- Eaux usées
- Matières solides en suspension
- Environnement
- Compatible avec le tampon TRIS
Accessoires & Soins
- Jonction ouverte et non remplissable - aucun électrolyte supplémentaire requis
- Stocker dans la solution de stockage 3M KCl (51350072) ou InLab (30111142)
- Utilisation recommandée avec tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Spécifications
Spécifications
| Types de connecteurs | BNC, RCA |
| Jonction | Ouvert |
| Matériau | PEEK |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0° C à 100° C |
| Catégorie | Électrode combinée, sonde de température intégrée, technologie de gestion intelligente des capteurs (ISM) |
| Type de solution de remplissage | Xerolyt Polymère |
| À utiliser avec (application) | Émutsions, suspensions, effluents et solutions contenant des protéines et des sulfites |
| À utiliser avec (équipement) | Câble fixe à capteur |
| Comprend | ISM Sonde de température |
| Afficher plus de résultats |