missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Électrodes de pH faciles
Description
- Pour une utilisation avec METTLER TOLEDO SevenExcellence des SevenCompact compteurs ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion pourraient être requis.
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats avec le logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et la conformité réglementaire 21CFR partie 11.
- Compatible avec InMotion Autosampler pour automatiser la mesure et le nettoyage de jusqu’à 303 échantillons.
Applications à la une
- Eau d’aquarium
- Boissons gazeuses
- Bière
- Laboratoire général
Entretien des accessoires &
- Jonction en céramique
- Stocker dans 3M KCl (51350072) ou InLab solution de stockage (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec METTLER TOLEDO des tampons (Sachets : 51302080, Bouteilles : 63056116)
- Capteurs de température vendus séparément (NTC 30 k Ω : 51300164, PT1000 : 51300165)
Specifications
Specifications
| Types de connecteurs | S7 |
| Jonction | Céramique |
| Matériau | Polysulfone |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0 °C à 80 °C |
| Catégorie | Électrode combinée |
| Type de solution de remplissage | Gel |
| À utiliser avec (application) | Faible entretien, mesures sur le terrain et utilisation éducative |
| À utiliser avec (équipement) | S7 à BNC (30281915) |
| Référence interne | Ag/AgCl |
| Show More |