missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme IA de vérification initiale d’étalonnage pour CLP, SPEX CertiPrep™

Numéro de catalogue. ICV1A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICV1A 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICV1A Fournisseur SPEX CertiPrep Group LLC Code fournisseur ICV1A

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

NIST Certificat d’analyse traçable accrédité selon ISO/IEC 17025 et le guide ISO/IEC 34, fiche de données de sécurité

Guide ISO/IEC 34 Matériel de référence certifié et traçable par le NIST

Standard inorganique fabriqué pour AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques

AnalyteConcentration
Ca5000 μg/mL
K5000 μg/mL
Mg5000 μg/mL
Na5000 μg/mL
Al200 μg/mL
Ba200 μg/mL
Fe100 μg/mL
Sb60 μg/mL
Co50 μg/mL
V50 μg/mL
Ni40 μg/mL
Cu25 μg/mL
Zn20 μg/mL
Mn15 μg/mL
Ag10 μg/mL
En tant que10 μg/mL
Cr10 μg/mL
En résumé10 μg/mL
Be5 μg/mL
CD5 μg/mL
Se5 μg/mL
Pb3 μg/mL

Certifications

Accrédité par A2LA pour ISO/IEC 17025 et ISO/IEC Guide 34 et certifié par UL-DQS jusqu’à ISO 9001

Compliance

Plainte GHS/OSHA

Spécifications

Nom ou substance chimique Initial Calibration Verification Standard 1A
Emballage Bouteille en LDPE triple lixivié
Notes sur la concentration ou la composition Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des impuretés métalliques traces est indiquée sur le certificat d’analyse.
Technique GC-MS
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Catégorie Matériel de référence certifié
Solvant ou matrice Acide nitrique/acide tartarique trace/fluorure d’hydrogène trace
Quantité 500 mL
Concentration ou composition (par analyte ou composants) Components in 5% HNO3/tr. Tartaric Acid/tr. HF:
Al    •200μg/mL
Sb    •60μg/mL
As    •10μg/mL
Ba    •200μg/mL
Be    •5μg/mL
Cd    •5μg/mL
Ca    •5000μg/mL
Cr    •10μg/mL
Co    •50μg/mL
Cu    •25μg/mL
Fe    •100μg/mL
Pb    •3μg/mL
Mg    •5000μg/mL
Mn    •15μg/mL
Ni    •40μg/mL
K    •5000μg/mL
Se    •5μg/mL
Ag    •10μg/mL
Na    •5000μg/mL
Tl    •10μg/mL
V    •50μg/mL
Zn    •20μg/mL

Produit destiné uniquement à un usage en laboratoire