Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ingénol 3-angelate, 98%
Description
L’ingénol 3-Angelate est utilisé comme activateur de PKC, anticancéreux et composé immunostimulant. Elle est également utilisée pour manifester une activité antileucémique, induire la translocation nucléaire de PKCδ et induire l’apoptose dans les lignées cellulaires de leucémie myéloïde aiguë (LMA) et les cellules blastiques primaires de LMA. Présente également des effets antiprolifératifs et induit l’apoptose dans les cellules de Colo205.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 1 mg |
| Aperçu général | Du blanc au blanc cassé |
| Contenu et stockage | -30 °C à -10 °C |
| À utiliser avec (application) | Activateur de la protéine kinase C |
| Essai | 98% |
| Poids de formule | 348.40 |
| Type de produit | Ingénol 3-angelate, 98% |
| Forme | Poudre |
RUO – Usage réservé à la recherche