missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Fiole d’évaporation industrielle

Numéro de catalogue. 05405217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
6 L
10 L
20 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
05405217 6 L
05405216 10 L
05405215 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 05405217 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 027470

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les fioles d’évaporation, idéales pour la distillation des solvants, sont utilisées avec des évaporateurs rotatifs industriels. BUCHI Les fioles d’évaporation offrent une forte résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques.

  • Utilisation exclusive du DURAN™ verre borosilicate 3.3
  • Plage de température allant de -40 °C à 200 °C
  • Résistant à un choc thermique de 120 °C (max)
  • Flange de 150 mm

Spécifications

Couleur Transparent
Matériau Verre borosilicaté (3,3)
Catégorie Flasque d’évaporation
À utiliser avec (application) Distillation par solvant
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs R-220 Pro, R-220 Essential et R-220 EX
Volume (métrique) 6 L
Diamètre (métrique) 150 mm