missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Indométhhacine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Indomethacin |
| Point de fusion | 160 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 357.79 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | NL3500000 |
| TSCA | Oui |