missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+/-)-Indoline-2-carboxylique Acide 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (+/-)-Indoline-2-carboxylic Acid |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 163.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |