missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molecular Probes™ Indo-1, AM, permanent cellulaire - Emballage spécial

Numéro de catalogue. I1223
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 x 50 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I1223 20 x 50 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. I1223 Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur I1223
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Indo-1, AM, permanent cellulaire - Emballage spécial

This cell-permeant indo-1, AM is a UV light—excitable, ratiometric Ca2+ indicator. The emission maximum of indo-1 shifts from ∼475 nm in Ca2+-free medium to ∼400 nm when the dye is saturated with Ca2+. This AM ester form of the dye is available in 1 mg amounts (I-1203) and in 1 mM solution (I-1226). A cell-impermeant pentapotassium (F-1202) salt form of the dye is also available.

Spécifications

Contenu et stockage Conservez au congélateur entre 5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Calcium Indicator, Flow Cytometry
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, Microphotomètre
Type de produit Indo-1 AM
Type de coloration Indo-1
Gamme de longueur d’onde d’excitation 330 to 345 nm
Forme Solide
Quantité 20 x 50 μg
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Gamme de longueur d’onde d’émission 390 to 405 nm
Longueur d’onde d’excitation 330 nm
Longueur d’onde d’émission 401 nm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.