missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure d’indium(III) anhydre 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Indium(III) Chloride Anhydrous |
| Point de fusion | 586 °C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3260 |
| Poids de formule | 221.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (T) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (1)-0227 |
| RTECSNumber | NL1400000 |
| TSCA | Oui |