missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide indigotrisulfonique Sel de potassium 55,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Indigotrisulfonic Acid Potassium Salt |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 616.71 |
| Pourcentage de pureté | ≥55.0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |