missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ Électrodes sélectives d’ions à demi-cellule

Numéro de catalogue. 01920145
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
4 à 10
Température (impériale) en fonctionnement:
0 °F à 176 °F
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Plage de pH Température (impériale) en fonctionnement
01920145 4 à 10 0 °F à 176 °F
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01920145 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51340500

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Exige

Toutes les demi-cellules sélectives ionique nécessitent InLab™ une cellule de référence 302.

Pour une détermination rapide et facile de la concentration de divers ions dissous. Mettler Toledo Cela indique que les électrodes sélectives d’ions à demi-cellule possèdent des corps polyoxyméthylène (POM) robustes.

  • Comprend un arbre universel et un module membranaire interchangeable spécifique aux ions, vous permettant de mesurer les ions de votre choix
  • Toutes les demi-cellules sélectives d’ions nécessitent InLab™ une cellule de référence 302 (voir 01-920-101, disponible séparément) et un câble de connexion S7 approprié

Order Info

Tous font 4,75 pouces. Long (120 mm) et 0,5 po. (12 mm) de diamètre. Pour d’autres électrodes sélectives ioniques et kits de membranes non listés ici, contactez votre Fisher Scientific™ représentant du service à la clientèle.

Spécifications

Température (métrique) en fonctionnement 0 °C à 50 °C
À utiliser avec (application) Détermination de la concentration de fluorure dans des échantillons tels que l’eau potable, le lait, les plantes et le dentifrice
Matériau Membrane polymère
Types de connecteurs S7
Diamètre (impériale) du corps 0,5 pouces
Diamètre (métrique) du corps 12 mm
Longueur (impériale) du corps 4,75 in
Longueur (métrique) du corps 120 mm
Plage de pH 4 à 10
Température (impériale) en fonctionnement 0 °F à 176 °F
Gamme de mesures de concentration 1 à 1E-05mol/L
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats