missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acides Indazole-3-carboxylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Indazole-3-carboxylic Acid |
| Point de fusion | 261 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 162.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |