missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Membranes Immobilon-NC, sans Triton, 0,45 μm

Numéro de catalogue. p-7232229
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
82 mm
85 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique)
HATF08550 85 mm
HATF08250 82 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. HATF08550 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur HATF08550

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Esters mixtes de cellulose, sans tensioactifs

Taille poreuse de 0,45 μm (filtre 0,45 micron) Esters mixtes de cellulose, sans tensioactif, membrane de transfert pour le western blotting utilisant des méthodes de détection chromogénique, radioactive ou fluorescente.

Spécifications

Autoclavable Non autoclavables
Couleur Blanc
Matériau MCE (esters mixtes de cellulose)
Taille des pores 0,45 μm
Stérilité Non stérile
Débit 60 mL/min x cm2
À utiliser avec (application) Clarification des fluides; Filtration stérilisante des milieux de culture tissulaire, des additifs, des antibiotiques; Surveillance de l’air; Analyse des particules; Élimination des particules; Analyses biologiques (études de liaison des récepteurs, TCA précipités, etc.).
Type de membrane Surface lisse
Catégorie Membranes buvantes
Mouillabilité Hydrophile
Diamètre (métrique) 85 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats