missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Membranes PVDF Immobilon-FL™

Numéro de catalogue. IPFL00005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 rouleau
10 feuilles
Format:
Feuille
Rouleau
Dimensions (L x l):
26.5 cm x 1.875 m
26.5 cm x 3.75 m
8.5 cm x 10 m
10 x 10 cm
20 x 20 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Format Dimensions (L x l)
IPFL00005 1 rouleau Rouleau 26.5 cm x 1.875 m
IPFL85R 1 rouleau Rouleau 8.5 cm x 10 m
IPFL00010 1 rouleau Rouleau 26.5 cm x 3.75 m
IPFL10100 10 feuilles Feuille 10 x 10 cm
IPFL20200 10 feuilles Feuille 20 x 20 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. IPFL00005 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur IPFL00005

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu spécifiquement pour les Western blots et le séquençage des protéines. Les membranes de transfert Immobilon-FL™ PVDF sont à surface plane avec des pores de 0,45 μm et présentent une fluorescence de fond plus faible que les autres membranes. Disponible en carrés de 10 et 20 cm et en rouleau de 3,75 m.

  • La première membrane de transfert optimisée pour les applications de fluorescence
  • Un fond de fond extrêmement bas améliore la sensibilité de tous les protocoles de détection de fluorescence
  • Compatible avec toutes les sondes fluorescentes couramment utilisées à toutes les longueurs d’onde d’excitation et d’émission
  • Idéal pour les applications de multiplexage et de chimifluorescence

Spécifications

Longueur (métrique) 26.5 cm
Largeur (métrique) 1.875 m
À utiliser avec (application) Fluorescence, chimifluorescence, chromogénique, chimiluminescence
Capacité de liaison nul
Couleur Blanc
Code IPFL
Quantité 1 rouleau
Largeur (impériale) 6.2 ft.
Format Rouleau
Matériau PVDF
Longueur (impériale) 10,4 po
Taille des pores 0,45 μm
Dimensions (L x l) 26.5 cm x 1.875 m
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation de l’entreprise accompagnant le(s) produit(s), nos produits sont destinés à un usage de recherche uniquement et ne doivent être utilisés à aucune autre fin, incluant, sans s’y limiter, des usages commerciaux non autorisés, des usages diagnostiques in vitro, des usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d’application chez l’humain ou les animaux.