missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Membrane de transfert Immobilon-E™
Description
Caractéristiques :
- Une taille de pore de 0,45 μm est idéale pour la plupart des applications de western blotting avec chimiluminescence ou détection chromogénique
- Cela permet d’économiser du temps et de réduire les déchets en éliminant l’étape pré-humide de l’alcool
- Une rétention protéique plus élevée délivre un signal plus fort que la plupart des membranes de nitrocellulose
Spécifications
Spécifications
| Longueur (métrique) | 10 cm |
| Largeur (métrique) | 100 cm |
| Aperçu général | Facilement mouillée à l’eau |
| À utiliser avec (application) | Western Blotting |
| Couleur | Blanc |
| Code | IEVH |
| Surface | Surface lisse |
| Quantité | 10 feuilles |
| Format | Feuille |
| Matériau | PVDF |
| Afficher plus de résultats |