missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Sandwich buvard Immobilon-E
Description
Caractéristiques :
- Une taille de pore de 0,45 μm est idéale pour la plupart des applications de western blotting avec chimiluminescence ou détection chromogénique
- Cela permet d’économiser du temps et de réduire les déchets en éliminant l’étape pré-humide de l’alcool
- Une rétention protéique plus élevée délivre un signal plus fort que la plupart des membranes de nitrocellulose
- Les sandwichs comprennent des feuilles de membrane de transfert PVDF Immobilon-E™ entrelacées avec des feuilles prédécoupées de papier filtre à buvard de qualité chromatographie.
Spécifications
Spécifications
| Longueur (métrique) | 13.5 cm |
| Largeur (métrique) | 8.5 cm |
| Aperçu général | Facilement mouillée à l’eau |
| À utiliser avec (application) | Western Blotting |
| Couleur | Blanc |
| Code | IEVH |
| Surface | Surface lisse |
| Quantité | 20 |
| Format | Blotting Sandwich |
| Matériau | PVDF |
| Afficher plus de résultats |