missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Sandwich buvard Immobilon-E

Numéro de catalogue. IESN07852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
8.5 x 13.5 cm
7 x 8.4 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x l)
IESN07852 7 x 8.4 cm
IESN08132 8.5 x 13.5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. IESN07852 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur IESN07852

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

MilliporeSigma™ Les sandwichs Immobilion-E™ Blotting sont une façon pratique de traiter plusieurs Western Blots

Caractéristiques :

  • Une taille de pore de 0,45 μm est idéale pour la plupart des applications de western blotting avec chimiluminescence ou détection chromogénique
  • Cela permet d’économiser du temps et de réduire les déchets en éliminant l’étape pré-humide de l’alcool
  • Une rétention protéique plus élevée délivre un signal plus fort que la plupart des membranes de nitrocellulose
  • Les sandwichs comprennent des feuilles de membrane de transfert PVDF Immobilon-E™ entrelacées avec des feuilles prédécoupées de papier filtre à buvard de qualité chromatographie.  

Spécifications

Longueur (métrique) 8.4 cm
Largeur (métrique) 7.0 cm
Aperçu général Facilement mouillée à l’eau
À utiliser avec (application) Western Blotting
Couleur Blanc
Code IEVH
Surface Surface lisse
Quantité 20
Format Blotting Sandwich
Matériau PVDF
Taille des pores 0,45 μm
Dimensions (L x l) 7 x 8.4 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats