missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Imidazole-4(5)-acide chlorhydrate acétique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Imidazole-4(5)-acetic Acid Hydrochloride |
| Point de fusion | 225 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 162.57 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |