missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Imidazo[2,1-b]thiazole-6-carbaldehyde 97+%, Thermo Scientific™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Imidazo[2, 1-b]thiazole-6-carbaldehyde |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 97% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Quantité | 1g |
| Poids de formule | 152.18 |
| Pourcentage de pureté | 97% |