missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxaldéhyde 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxaldehyde |
| Point de fusion | 65 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 146.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |