missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Imidazo[1,2-b]pyridazine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Imidazo[1,2-b]pyridazine |
| Point de fusion | 54 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 119.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |