missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Iguratimod 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Iguratimod |
| Point de fusion | 240 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 mg |
| Poids de formule | 374.37 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |