missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norme d’étalonnage 3 pour ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Description
Comprend
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité selon ISO/IEC 17025 et le guide ISO/IEC 34, fiche de données de sécurité
Standard inorganique fabriqué pour AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| Au | 10 μg/mL |
| Hf | 10 μg/mL |
| IR | 10 μg/mL |
| PD | 10 μg/mL |
| Pt | 10 μg/mL |
| Rh | 10 μg/mL |
| Ru | 10 μg/mL |
| Sb | 10 μg/mL |
| Sn | 10 μg/mL |
| Te | 10 μg/mL |
Certifications
Accrédité par A2LA pour ISO/IEC 17025 et ISO/IEC Guide 34 et certifié par UL-DQS jusqu’à ISO 9001
Compliance
Plainte GHS/OSHA
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Multi-Element Solution 3 |
| Emballage | Bouteille en LDPE triple lixivié |
| Notes sur la concentration ou la composition | Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des impuretés métalliques traces est indiquée sur le certificat d’analyse. |
| Technique | ICP-MS |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Type de solution | Standard Solution |
| Catégorie | Norme ICP/ICP-MS |
| Solvant ou matrice | 10% HCl/1% HNO3 |
| Quantité | 125 mL |
| Niveau | ICP/ICP-MS |
| Afficher plus de résultats |
Produit destiné uniquement à un usage en laboratoire