missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ICBA 98,5+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | ICBA |
| Point de fusion | 260 °C |
| Couleur | Noir |
| Quantité | 50 mg |
| Poids de formule | 952.99 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,5% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |