Learn More
Invitrogen™ iBright™ Système d’imagerie CL1500
Description
Capturez des images et analysez efficacement et facilement les données des Western blots et gels avec le système d’imagerie Invitrogen iBright CL1500. Cet instrument haute performance améliore l’expérience d’imagerie grâce à un matériel puissant, des technologies automatisées avancées et une interface facile à utiliser pour les chercheurs de tous niveaux d’expérience.
Le système d’imagerie iBright CL1500 prend en charge les principales applications d’imagerie des taches western chimiluminescentes et colorimétriques, en plus des gels d’acides nucléiques colorés fluorescentement, des gels protéiques colorés fluorescents, des gels protéiques colorimétriques colorimétriques et des colorations membranaires colorimétriques. Nous offrons aussi le système d’imagerie iBright FL1500 (Cat. Non. A44115), qui offre les mêmes capacités d’imagerie que le système d’imagerie iBright CL1500, mais offre aussi la capacité d’imagerie fluorescente western blot.
Les caractéristiques du système d’imagerie iBright CL1500 incluent :
- Caméra—CCD refroidie de 9,1 MP haute sensibilité et plage dynamique pour permettre la détection de différences subtiles dans les échantillons
- Smart Exposure La technologie—permet de déterminer rapidement le temps d’exposition optimal afin d’aider à minimiser le besoin de répéter des expositions pour obtenir le signal désiré
- Imagerie*—à haute plage dynamique Smart Range HDR combine des expositions courtes et longues optimisées en une seule image HDR pour capturer une plage dynamique linéaire étendue et fournir des données non saturées de haute qualité pour une meilleure quantification
- Une—interface simple et claire des fonctions et des fonctionnalités, combinée à un écran tactile capacitif de 12,1 pouces pour une expérience d’image fluide
- Les fonctionnalités—automatisées avancées : la rotation automatique des échantillons, le zoom automatique et la mise au point automatique aident à simplifier la capture d’image
- Champ de vision—large de 22,5 x 18,0 cm pour l’imagerie à haut débit (image jusqu’à quatre mini ou deux midi blots à la fois)
- Les transilluminateurs—à DEL verts excitent efficacement les colorants d’ADN populaires tels que le bromure d’ethidium et Invitrogen SYBR les colorants verts, avec une alternative aux transilluminateurs à base de UV
- Applications d’imagerie étendue : *—capturer et analyser des colonies visibles, chimiluminescentes ou fluorescentes colorées sur des plaques de culture cellulaire à puits simples ou multiples, en utilisant les canaux d’imagerie optimisés et les flux de travail d’analyse embarqués.
- La connectivité—flexible exporte les images capturées via une connexion Wi-Fi ethernet (avec accessoire optionnel), USB ou directement vers la plateforme infonuagique Connect
- Plusieurs options—d’analyse d’image effectuent la densitométrie, la quantification et la normalisation directement à l’aide du logiciel intégré à l’instrument, ou, pour une analyse plus approfondie, utilisez iBright le logiciel d’analyse (disponible en versions de bureau et en nuage)
*Certaines fonctions sont disponibles via le micrologiciel. Assurez-vous que votre système utilise la version de micrologiciel la plus récente.
Spécifications
Spécifications
| Comprend | Garantie d’un an |
| Résolution | 9.1 MP |
| Logiciel | Logiciel d’analyse iBA |
| Modèle | CL1500 |
| Type de caméra | CCD |
| Dimensions | 68 x 38 x 60 cm |
| Format | Formats d’image : G2i (propriétaire), TIFF, JPG, PNG, PDF |
| Sur site | 22.5 x 18 cm (WxD) |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| À utiliser avec (application) | Imagerie chimiluminescente Western Blot |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.