missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ iBlot™ 3 cheminées de transfert, midi, PVDF à faible fluorescence
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. IB34003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 piles
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
IB34003 10 piles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. IB34003 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur IB34003

Invitrogen Les membranes PVDF à faible fluorescence présentent une autofluorescence exceptionnellement faible sur tous les canaux d’imagerie fluorescents couramment utilisés. Un faible fond fluorescent améliore le rapport signal/bruit, ce qui donne des données western blot plus sensibles, de meilleure qualité et plus fiables.

Invitrogen iBlot 3 piles de transfert sont utilisées avec le iBlot dispositif de transfert Western Blot 3 pour transférer des protéines d’un gel SDS-PAGE vers une membrane lors de la réalisation d’expériences de western blotting. Ces consommables préassemblés et à usage unique utilisent des feuilles d’électrodes en fibre de cuivre et des gels tampons solides optimisés pour cathodes et anodes afin d’éliminer plusieurs sources de variabilité—, ce qui permet d’assurer des résultats cohérents et répétables comparativement aux méthodes classiques.

Les membranes PVDF à faible fluorescence présentent une autofluorescence exceptionnellement faible sur tous les canaux d’imagerie fluorescents couramment utilisés. Un faible fond fluorescent améliore le rapport signal/bruit, ce qui donne des données western blot plus sensibles, de meilleure qualité et plus fiables.

iBlot 3 piles de transfert vous permettent de :

  • Le faible autofluorescence du rapport—signal/bruit d’amplification améliore la clarté du signal
  • Élargir la capacité—de multiplexage : un fond fluorescent faible à travers les canaux élargit les options de fluorophores, permettant aux utilisateurs de détecter plus de cibles ou de minimiser la diaphonie spectrale
  • Minimiser la—variabilité : les électrodes en cuivre à usage unique empêchent l’accumulation de sel d’affecter les résultats au fil du temps
  • Les piles de transfert préassemblées pour montage—accéléré contiennent une matrice d’ions gel solide, qui remplace le tampon de transfert traditionnel
  • La pile de transfert de nettoyage simplifié—est autonome dans un plateau jetable, simplifiant le nettoyage en une seule étape (essuyer la surface buvante du dispositif de transfert)

Compatibilité

Bien qu’optimisées pour la détection par fluorescence, les membranes PVDF à faible fluorescence fonctionnent de manière similaire à la PVDF standard lorsqu’elles sont utilisées en détection chimiluminescente.

Les iBlot 3 stacks de transfert sont compatibles avec les gels protéiques commerciaux courants, incluant les chimies Bis-Tris, Tris-Glycine, Tris-Acétate et Tricine. Ils sont destinés uniquement à être utilisés sur le iBlot dispositif de transfert 3.

Utilisation

Des piles de transfert de taille midi (13 x 8,3 cm) peuvent être utilisées avec des gels midi ou deux mini gels. Pour assurer une performance optimale dans les applications fluorescentes, les membranes PVDF à faible fluorescence sont fournies sèches, dans une pochette séparée à l’intérieur de la boîte. Activez la membrane avant l’utilisation en la faisant tremper dans du méthanol ou de l’éthanol à 100%, suivie d’un rinçage rapide à l’eau distillée. Une fois activé, il suffit d’assembler la pile de transfert, de choisir une méthode de transfert, puis d’appuyer sur Go.

Le iBlot système de transfert des 3 manches occidentales

Le iBlot système de transfert de 3 Western Blots, qui comprend iBlot 3 piles de transfert et le iBlot dispositif de transfert de 3 Western Blots, utilise la technologie de dry blot pour produire des données western blot de meilleure qualité et plus fiables tout en réduisant le transfert de protéines à 3 –à 8 minutes.

Le iBlot système 3 comprend deux stations de transfert contrôlées indépendamment, permettant de partager l’appareil avec des collègues tout en faisant fonctionner simultanément jusqu’à quatre mini gels ou deux gels midi avec deux programmes différents. De plus, la conception robuste et la fonction de refroidissement ajustable réduisent l’accumulation de chaleur, facilitant une meilleure constance entre les courses.

Comment fonctionne la technologie de dry blotting

Les réservoirs d’ions tampons sont intégrés dans la matrice de gel des cheminées de transfert plutôt que dans les réservoirs tampons ou les papiers filtrants trempés. La forte densité d’ions dans la matrice du gel permet un transfert rapide des protéines. Lors du blotting, l’anode en cuivre ne génère pas de gaz oxygène à cause de l’électrolyse de l’eau, ce qui réduit la distorsion du blot. (Les techniques conventionnelles de transfert de protéines, y compris humides, semi-humides et semi-sèches, utilisent des électrodes inertes qui génèrent de l’oxygène.)

Avec le iBlot système de buvage sec, le temps de transfert est réduit par la distance raccourcie entre les électrodes, une forte intensité de champ et un courant élevé. Les bulles d’air emprisonnées, souvent créées lors de la préparation manuelle des couches de sandwich à buvaud, sont faciles à éviter grâce à notre conception exceptionnelle de débullement qui favorise un transfert uniforme et complet. Avec le iBlot système à 3, il n’est pas nécessaire de préparer des tampons ou de nettoyer après l’appétissant. La préparation totale et la durée d’exécution sont normalement inférieures à dix minutes par tache.

Spécifications

Longueur (métrique) 13.5 cm
Largeur (métrique) 8 cm
À utiliser avec (application) Western Blotting
À utiliser avec (équipement) iBlot 3
Quantité 10 piles
Format Pile de transfert
Matériau PVDF
Taille des pores 0,3 μm
Contenu et stockage 10 cheminées de transfert, 10 membranes PVDF à faible fluorescence, 10 tampons absorbants, 10 papiers filtrants; Conserver à température ambiante
Dimensions (L x l) 13,5 x 8 cm (Midi)
Gamme de produit iBlot
Suffisant pour 10 Taches
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.