missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Imprimante industrielle d’étiquettes i7100 avec logiciel BWS/PWID et kit de scanner CR950
Description
- Imprimez des étiquettes ultra-nettes avec cette imprimante 600 dpi; aussi petit que 0,125 po.
- L’imprimante est conçue pour imprimer des milliers d’étiquettes par jour avec une grande précision
- Créez des étiquettes avec du texte ou des graphiques avec le logiciel de création d’étiquettes inclus
- Obtenez une lecture omnidirectionnelle à grande vitesse des codes-barres 1D et 2D
- Le scanner offre une technologie de réduction de l’éblouissement pour lire les codes-barres sur des surfaces brillantes
- Le CR950 permet un balayage plus facile grâce à un capteur d’image à grande surface
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Imprimante |
| Couleur | Bleu, gris |
| Type d’écran | LCD couleur |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Labels |
| Matériau | Plastique |
| Technologie d’impression | Transfert thermique direct |
| Longueur (impériale) | 18,1 po. |
| Largeur (impériale) | 25,1 cm (9,9 po) |
| Longueur (métrique) | 459.74 mm |
| Largeur (métrique) | 251.46 mm |
| Afficher plus de résultats |