missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Imprimante d’étiquettes industrielle i7100

Numéro de catalogue. 11878531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse d’impression:
11,8 po/s.
5,9 po/s.
Résolution:
300 dpi
600 dpi
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Vitesse d’impression Résolution
11878531 11,8 po/s. 300 dpi
11878533 5,9 po/s. 600 dpi
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 11878531 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 149050

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Imprimeur; 2 noyaux de reprise ruban (1 po de dia); Brady Produit de station de travail et suite logicielle Wire ID; USB câble; Cordon d’alimentation (fiche américaine de type B); Manuel du propriétaire (en anglais); CD produit avec pilote, manuel de configuration/paramètres, manuel d’utilisation dans d’autres langages

Brady™ L’imprimante d’étiquettes industrielle est une imprimante d’étiquettes fiable, robuste et de haute précision

  • Imprimer avec la plus grande variété de matériaux possible, y compris des matériaux difficiles à imprimer
  • Impressions ultra-nettes sur des étiquettes aussi petites que 0,125 po. avec une grande précision
  • Conçu pour imprimer des milliers d’étiquettes chaque jour, chaque jour
  • Interface tactile facile à utiliser pour ajuster rapidement et facilement les paramètres de l’imprimante
  • Livré avec Brady le produit Workstation et la suite logicielle Wire ID avec des modèles intégrés pour des options de conception de texte fixe ou d’étiquettes libres

Warranty

5 ans

Spécifications

Type de produit Imprimante
Couleur Bleu, gris
Type d’écran Écran tactile couleur
À utiliser avec (équipement) Brady Labels
Matériau Plastique
Technologie d’impression Transfert thermique direct
Largeur (impériale) 15 in
Comprend Imprimeur; 2 noyaux de reprise ruban (1 po de dia); Brady Produit de station de travail et suite logicielle Wire ID; USB câble; Cordon d’alimentation (fiche américaine de type B); Manuel du propriétaire (en anglais); CD produit avec pilote, manuel de configuration/paramètres, manuel d’utilisation dans d’autres langages
Mémoire 256 Mo de RAM, lecteur de carte mémoire SD Flash
Vitesse d’impression 11,8 po/s.
Résolution 300 dpi
Type de logiciel Brady Produit de station de travail et suite logicielle Wire ID; Pilote sous Windows pour l’utilisation de logiciels tiers
Système d’exploitation PC Connect, mode périphérique
Garantie 5 ans
Détails sur le bloc d’alimentation 100 à 240 V, 50 à 60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats