missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hypoxanthine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hypoxanthine |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 136.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,E) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UP0791000 |
| TSCA | Oui |