missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HyperSep™ Cartouches SLE (pH 7)

Numéro de catalogue. 60109100067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
1 g/6 mL, Pk. de 30, pH7
2 g/12 mL, Pk. de 20, pH7
20 g/60 mL, Pk. de 10, pH7
200 mg/3 mL, Pk. de 50, pH7
4 g/25 mL, Pk. de 15, pH7
500 mg/6 mL, Pk. de 30, pH7
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Description
60109100067 1 g/6 mL, Pk. de 30, pH7
03251393 20 g/60 mL, Pk. de 10, pH7
03251391 2 g/12 mL, Pk. de 20, pH7
6010920037 200 mg/3 mL, Pk. de 50, pH7
03251392 4 g/25 mL, Pk. de 15, pH7
6010950067 500 mg/6 mL, Pk. de 30, pH7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 60109100067 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60109100067

Une technique rapide et efficace de préparation d’échantillons pour l’élimination des phospholipides des matrices biologiques.

Fournir une technique rapide et efficace de préparation d’échantillons pour l’élimination des phospholipides des matrices biologiques avec Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (Solid Support Liquid/Liquid Extraction).

HyperSep Les cartouches SLE (pH 7) s’occupent de la préparation des échantillons de matrices biologiques via un protcol simple, efficace et performant. L’accent est mis sur l’élimination des phospholipides interférents, ce qui pose plusieurs problèmes pour l’analyse des points finaux.

Le SLE offre plusieurs avantages par rapport aux techniques existantes de préparation d’échantillons telles que l’extraction liquide/liquide (LLE) et les techniques de précipitation des protéines pour traiter les matrices biologiques. Comparativement à la LLE, le SLE offre une meilleure reproductibilité et des récupérations, des besoins en solvants moindres et empêche l’émulsification, souvent associée à la technique LLE. Cela permet aussi une automatisation complète, ce qui n’est pas possible via LLE. Le SLE améliore la propreté de l’extrait d’échantillon et augmente la sensibilité par rapport aux techniques de précipitation des protéines qui ne peuvent pas éliminer les phospholipides.
  • Protocole simple et facile à utiliser
  • Élimination des phospholipides
  • Meilleure reproductibilité et récupérations comparées à la LLE

Spécifications

Description 1 g/6 mL, Pk. de 30, pH7
Bed Weight 1000 mg
For Use With (Application) Élimination des phospholipides des matrices biologiques
Product Line HyperSep
Sorbent HyperSep Diatomite spécialement traitée
Type Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (Metric) 6 mL
Quantity Paquet de 30

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.