missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HyperSep™ Cartouches de silice

Numéro de catalogue. 60108793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
20,000 mg
50,000 mg
70,000 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2000 mg
5000 mg
10 g
Capacité de la colonne (métrique):
1 mL
3 mL
6 mL
10 mL
15 mL
25 mL
75 mL
150 mL
Adsorbant:
HyperSep Silice
Quantité:
100/paquet
Pack de 10
Pack de 20
Paquet de 30
Paquet de 50
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Poids du lit Capacité de la colonne (métrique) Adsorbant Quantité
60108793 500 mg 10 mL HyperSep Silice Paquet de 50
03251164 500 mg 3 mL HyperSep Silice Paquet de 50
03251260 100 mg 1 mL HyperSep Silice 100/paquet
03251163 50 mg 1 mL HyperSep Silice 100/paquet
03251270 200 mg 3 mL HyperSep Silice Paquet de 50
03251165 500 mg 6 mL HyperSep Silice Paquet de 30
03251278 1000 mg 6 mL HyperSep Silice Paquet de 30
03251299 2000 mg 15 mL HyperSep Silice Pack de 20
03251300 5000 mg 25 mL HyperSep Silice Pack de 20
03052540 70,000 mg 150 mL HyperSep Silice Pack de 10
03052539 20,000 mg 75 mL HyperSep Silice Pack de 10
03052538 50,000 mg 150 mL HyperSep Silice Pack de 10
03052541 10 g 25 mL HyperSep Silice Pack de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Numéro de catalogue. 60108793 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60108793

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conserver les analytes dans des matrices non polaires, et séparer les composés de structure très similaire avec ces cartouches SPE de silice.

L’utilisation de la préparation d’échantillons SPE peut considérablement améliorer la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.

Thermo Scientific™ HyperSep™ Les cartouches de silice contiennent un sorbent polaire principalement utilisé pour retenir les analytes dans des matrices non polaires, et peuvent séparer efficacement des composés de structure très similaire. Les applications typiques incluent :

  • Extraction de composés polaires, y compris les aldéhydes, les amines, les médicaments, les pesticides et les herbicides
  • Extraction de caroténoïdes, de vitamines liposolubles, d’aflatoxines dans des matrices alimentaires
  • Extraction des acides gras et des phospholipides

Le matériau de silice de haute qualité utilisé dans HyperSep les cartouches SPE de silice adsorbe des analytes issus de solvants non polaires comme les hydrocarbures, moins d’esters polaires et d’éthers. Le sorbent convient également à une utilisation comme échangeur de cationes à force intermédiaire dans un milieu aqueux.

HyperSep Cartouches et plaques SPE

Thermo Scientific™ HyperSep™ Les cartouches d’extraction en phase solide offrent une préparation d’échantillon reproductible et fiable dans un format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de plateau, les cartouches sont idéales pour les gros échantillons et respectent les configurations standard de l’industrie, permettant un traitement routinier efficace par vide, pression positive ou centrifugation.

Le Thermo Scientific™ HyperSep-96™ système intègre des sorbants traditionnels d’extraction en phase solide dans un format de plaque à 96 puits, offrant une analyse rapide sans sacrifier la précision ni la reproductibilité. La conception innovante des HyperSep-96 plaques de puits offre une flexibilité tant pour le développement de la méthode que pour l’ajustement de l’échelle à 96 puits sans revalidation de la méthode. Les plaques de puits sont personnalisables, permettant toute disposition de puits avec différentes chimies de sorbent pour un traitement simultané. HyperSep-96 Les produits sont disponibles soit en paquets de 100 puits individuels, soit en plaques préassemblées.

Spécifications

Capacité de la colonne (métrique) 10 mL
Aperçu général Silice 500 mg/10 mL Cartouche 50 Pk
Poids du lit 500 mg
À utiliser avec (application) Rétention des analytes dans les matrices non polaires
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific HyperSep-96 Système
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produit HyperSep
Adsorbant HyperSep Silice
Catégorie Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 10 mL
Quantité Paquet de 50
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.