missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HyperSep™ Conserver les cartouches AX

Numéro de catalogue. 60107419
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2000 mg
Capacité de la colonne (métrique):
1 mL
3 mL
6 mL
15 mL
25 mL
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Poids du lit Capacité de la colonne (métrique)
60107419 500 mg 3 mL
03150645 30 mg 1 mL
03150647 60 mg 3 mL
03150648 200 mg 3 mL
03150649 500 mg 3 mL
03150650 500 mg 6 mL
60107407 100 mg 6 mL
60107408 60 mg 6 mL
60107411 150 mg 6 mL
60107412 200 mg 6 mL
60107414 2000 mg 25 mL
60107415 1000 mg 25 mL
60107417 100 mg 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Numéro de catalogue. 60107419 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60107419

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Obtenez des récupérations supérieures pour les analytes acides avec Thermo Scientific™ HyperSep™ les cartouches Retain AX SPE.

Obtenir des récupérations supérieures pour les analytes acides avec Thermo Scientific™ HyperSep™ des cartouches Retain AX, remplies d’un polystyrène DVB de haute capacité, haute pureté et très poreux, partiellement modifié avec des groupes fonctionnels amines quaternaires. Leur utilisation dans la préparation d’échantillons SPE peut considérablement améliorer la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.

Largement utilisées dans l’analyse médico-légale et clinique du THC et de ses métabolites, Hypersep les cartouches Retain SPE respectent les configurations standard de l’industrie et permettent un traitement régulier efficace par vide, pression positive ou centrifugation.
  • Récupérations élevées et constantes
  • Idéal pour les gros échantillons
  • Préparation rapide et facile de l’échantillon et développement de méthodes
  • Préparation d’échantillons reproductible et fiable dans un format traditionnel
  • pH stable de 0 à 14
  • Disponible dans une large gamme de chimies et de poids de plateau
Pour l’utilisation avec : Le Thermo Scientific™ HyperSep-96™ système

Spécifications

Capacité de la colonne (métrique) 3 mL
Aperçu général Poids de fond 100 mg/3 mL Cartouche pk50
Poids du lit 500 mg
À utiliser avec (application) Rétention des analytes acides
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific HyperSep-96 Système
Granulométrie 30 à 50 μm
Gamme de produit HyperSep
Adsorbant HyperSep DVB polystyrène modifié par l’amine du Quaternaire
Catégorie Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 15 mL
Quantité Pack de 20
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.