missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HyperSep™ Plaques phényles

Numéro de catalogue. 03251224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Poids du lit
03251224 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 03251224 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60300688

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Obtenez une meilleure extraction des composés aromatiques et des analytes basiques grâce à ces plaques de puits SPE en phényle offrant une sélectivité alternative pour la rétention des composés basiques.

L’utilisation de la préparation d’échantillons SPE peut considérablement améliorer la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.

Dans Thermo Scientific™ HyperSep™ les plaques phényliques, la densité électronique de l’anneau aromatique offre une sélectivité différente de celle des autres sorbents non polaires pour la rétention des composés basiques. Les cartouches sont couramment utilisées pour les interactions non polaires, telles que :

  • Extraction de composés aromatiques
  • Extraction des analytes de base

HyperSep Cartouches et plaques SPE

Thermo Scientific™ HyperSep™ Les cartouches d’extraction en phase solide offrent une préparation d’échantillon reproductible et fiable dans un format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de plateau, les cartouches sont idéales pour les gros échantillons et respectent les configurations standard de l’industrie, permettant un traitement routinier efficace par vide, pression positive ou centrifugation.

Le Thermo Scientific™ HyperSep-96™ système intègre des sorbants traditionnels d’extraction en phase solide dans un format de plaque à 96 puits, offrant une analyse rapide sans sacrifier la précision ni la reproductibilité. La conception innovante des HyperSep-96 plaques de puits offre une flexibilité tant pour le développement de la méthode que pour l’ajustement de l’échelle à 96 puits sans revalidation de la méthode. Les plaques de puits sont personnalisables, permettant toute disposition de puits avec différentes chimies de sorbent pour un traitement simultané. HyperSep-96 Les produits sont disponibles soit en paquets de 100 puits individuels, soit en plaques préassemblées.

Spécifications

Aperçu général Plaque à 96 puits; Poids au lit : 100 mg
Poids du lit 100 mg
À utiliser avec (application) Extraction de composés aromatiques et d’analytes basiques
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produit HyperSep
Adsorbant HyperSep Phényl
Catégorie Plaque de puits d’extraction en phase solide
Volume (métrique) du puits 1 mL