missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HyperSep™ Cartouches de phényle

Numéro de catalogue. 03251285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2000 mg
5000 mg
10 g
Capacité de la colonne (métrique):
1 mL
3 mL
6 mL
15 mL
25 mL
75 mL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Poids du lit Capacité de la colonne (métrique)
03251285 50 mg 1 mL
03251262 100 mg 1 mL
03251263 200 mg 3 mL
03251264 500 mg 6 mL
03251286 1000 mg 6 mL
03251296 2000 mg 15 mL
03251297 5000 mg 25 mL
03251298 10 g 75 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 03251285 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60108516

Obtenir une meilleure extraction des composés aromatiques et des analytes basiques grâce à ces cartouches de phényle SPE offrant une sélectivité alternative pour la rétention des composés basiques.

L’utilisation de la préparation d’échantillons SPE peut considérablement améliorer la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.

Dans Thermo Scientific™ HyperSep™ les cartouches de phényle, la densité électronique de l’anneau aromatique offre une sélectivité différente de celle des autres sorbants non polaires pour la rétention des composés basiques. Les cartouches sont couramment utilisées pour les interactions non polaires, telles que :

  • Extraction de composés aromatiques
  • Extraction des analytes de base

HyperSep Cartouches et plaques SPE

Thermo Scientific™ HyperSep™ Les cartouches d’extraction en phase solide offrent une préparation d’échantillon reproductible et fiable dans un format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de plateau, les cartouches sont idéales pour les gros échantillons et respectent les configurations standard de l’industrie, permettant un traitement routinier efficace par vide, pression positive ou centrifugation.

Le Thermo Scientific™ HyperSep-96™ système intègre des sorbants traditionnels d’extraction en phase solide dans un format de plaque à 96 puits, offrant une analyse rapide sans sacrifier la précision ni la reproductibilité. La conception innovante des HyperSep-96 plaques de puits offre une flexibilité tant pour le développement de la méthode que pour l’ajustement de l’échelle à 96 puits sans revalidation de la méthode. Les plaques de puits sont personnalisables, permettant toute disposition de puits avec différentes chimies de sorbent pour un traitement simultané. HyperSep-96 Les produits sont disponibles soit en paquets de 100 puits individuels, soit en plaques préassemblées.

Spécifications

Capacité de la colonne (métrique) 1 mL
Aperçu général 50 mg de poids au lit; Volume de colonne de 1 mL
Poids du lit 50 mg
À utiliser avec (application) Extraction de composés aromatiques et d’analytes basiques
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific HyperSep-96 Système
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produit HyperSep
Adsorbant HyperSep Phényl
Catégorie Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 1 mL
Quantité 100/paquet
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.