Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Chroniques SPE Javelin Direct-Connect Online
Description
Nettoyez et concentrez les analytes cibles en quelques minutes avec Thermo Scientific™ HyperSep™ des produits SPE en ligne. Disponibles sous plusieurs formats pratiques, les colonnes utilisent des chimies SPE populaires HyperSep . Lorsqu’elles sont utilisées avec des systèmes HPLC conventionnels, des colonnes et des vannes de commutation appropriées, elles fournissent :
- Élimination efficace des contaminants, comme les protéines, des échantillons
- Nettoyage rapide et efficace ainsi que concentration des composés cibles
Thermo Scientific HyperSep Les colonnes Javelin Direct-Connect Online SPE présentent un design unique et serré aux doigts pour plus de commodité et d’efficacité.
HyperSep™ Retain™ PEP — pour la rétention des analytes polaires et non polaires
HyperSep Retain-CX — pour la conservation des analytes basiques et non polaires
HyperSep Retain-AX — pour la rétention des analytes acides et non polaires
HyperSep™ Hypercarb™ — pour la rétention d’analytes extrêmement polaires
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | HyperSep Conserver le PEP; 3,0 mm de diamètre intérieur |
| À utiliser avec (application) | Extraction en ligne en phase solide |
| À utiliser avec (équipement) | Système HPLC conventionnel |
| Gamme de produit | HyperSep |
| Adsorbant | HyperSep Conserver PEP |
| Catégorie | Colonne d’extraction en phase solide en ligne |
| Diamètre (métrique) interne | 3.0 mm |