Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Hypercarb™ Plaques SPE à 96 puits
Description
L’utilisation de la préparation d’échantillons SPE peut considérablement améliorer la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Thermo Scientific™ HyperSep Hypercarb Les plaques SPE 96-puits présentent un matériau unique à base de graphite à base de carbone qui retient des composés très polaires là où les colonnes de silice et de résine cédent. La chimie permet la sélectivité pour des composés structurellement similaires et permet la séparation des composés à l’aide de solvants simples.
La chimie est stable au pH de 0 à 14, et offre un mécanisme de rétention unique qui offre une sélectivité complètement différente de celle des phases de silice ou polymère, déterminée par la force d’interaction entre les analytes et la Hypercarb surface.
Une grande reproductibilité batch à lot assure une performance analytique cohérente et reproductible
De fortes propriétés de rétention permettent l’utilisation de faibles poids de lit pour les extraits concentrés
Aucune restriction pour les composés polaires
Aucune restriction sur les éluents—, utilisez 100% organique ou 100% aqueux, et tout ce qui se trouve entre les deux
HyperSep Cartouches et plaques SPE
Thermo Scientific™ HyperSep™ Les cartouches d’extraction en phase solide offrent une préparation d’échantillon reproductible et fiable dans un format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de plateau, les cartouches sont idéales pour les gros échantillons et respectent les configurations standard de l’industrie, permettant un traitement routinier efficace par vide, pression positive ou centrifugation.
Le Thermo Scientific™ HyperSep-96™ système intègre des sorbants traditionnels d’extraction en phase solide dans un format de plaque à 96 puits, offrant une analyse rapide sans sacrifier la précision ni la reproductibilité. La conception innovante des HyperSep-96 plaques de puits offre une flexibilité tant pour le développement de la méthode que pour l’ajustement de l’échelle à 96 puits sans revalidation de la méthode. Les plaques de puits sont personnalisables, permettant toute disposition de puits avec différentes chimies de sorbent pour un traitement simultané. HyperSep-96 Les produits sont disponibles soit en paquets de 100 puits individuels, soit en plaques préassemblées.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Plaque à 96 puits |
| Poids du lit | 50 mg |
| À utiliser avec (application) | Rétention des composés hautement polaires |
| Granulométrie | 30 à 40 μm |
| Gamme de produit | HyperSep |
| Adsorbant | HyperSep Hypercarb |
| Catégorie | Plaque de puits d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) du puits | 1 mL |
Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.