Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Cartouches Diol
Description
L’utilisation de la préparation d’échantillons SPE peut considérablement améliorer la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Le sorbant utilisé dans Thermo Scientific™ HyperSep™ les cartouches Diol présente de courtes chaînes alkyliques avec des groupes fonctionnels polaires, et est idéal pour l’isolement des composés polaires. Les applications typiques incluent :
- Extraction en phase normale des composés polaires
- Purification des composés polaires
HyperSep Cartouches et plaques SPE
HyperSep Les cartouches d’extraction en phase solide offrent une préparation d’échantillon reproductible et fiable dans un format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de plateau, les cartouches sont idéales pour les gros échantillons et respectent les configurations standard de l’industrie, permettant un traitement routinier efficace par vide, pression positive ou centrifugation.
Le HyperSep-96 système intègre des sorbants traditionnels d’extraction en phase solide dans un format de plaque à 96 puits, offrant une analyse rapide sans sacrifier la précision ni la reproductibilité. La conception innovante des HyperSep-96 plaques de puits offre une flexibilité tant pour le développement de la méthode que pour l’ajustement de l’échelle à 96 puits sans revalidation de la méthode. Les plaques de puits sont personnalisables, permettant toute disposition de puits avec différentes chimies de sorbent pour un traitement simultané. HyperSep-96 Les produits sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques préassemblées.
Spécifications
Spécifications
| Capacité de la colonne (métrique) | 75 mL |
| Aperçu général | 10 g de poids en lit; Volume de colonne de 75 mL |
| Poids du lit | 10 g |
| À utiliser avec (application) | Extraction et purification des composés polaires |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific HyperSep-96 Système |
| Granulométrie | 40 à 60 μm |
| Gamme de produit | HyperSep |
| Adsorbant | HyperSep Diol |
| Catégorie | Cartouche d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 75 mL |
| Afficher plus de résultats |
Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.