Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol Plates
Description
L’utilisation de la préparation d’échantillons SPE peut considérablement améliorer la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Le sorbent utilisé dans Thermo Scientific™ HyperSep™ les plaques à diol présente de courtes chaînes alkyliques avec des groupes fonctionnels polaires, idéal pour l’isolement des composés polaires. Les applications typiques incluent :
- Extraction en phase normale des composés polaires
- Purification des composés polaires
HyperSep Cartouches et plaques SPE
HyperSep Les cartouches d’extraction en phase solide offrent une préparation d’échantillon reproductible et fiable dans un format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de plateau, les cartouches sont idéales pour les gros échantillons et respectent les configurations standard de l’industrie, permettant un traitement routinier efficace par vide, pression positive ou centrifugation.
Le HyperSep-96 système intègre des sorbants traditionnels d’extraction en phase solide dans un format de plaque à 96 puits, offrant une analyse rapide sans sacrifier la précision ni la reproductibilité. La conception innovante des HyperSep-96 plaques de puits offre une flexibilité tant pour le développement de la méthode que pour l’ajustement de l’échelle à 96 puits sans revalidation de la méthode. Les plaques de puits sont personnalisables, permettant toute disposition de puits avec différentes chimies de sorbent pour un traitement simultané. HyperSep-96 Les produits sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques préassemblées.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Diol 100 mg/1 mL 96 plaque de puits amovible, 1 pk |
| Poids du lit | 100 mg |
| À utiliser avec (application) | Extraction et purification des composés polaires |
| Granulométrie | 40 à 60 μm |
| Gamme de produit | HyperSep |
| Adsorbant | HyperSep Diol |
| Catégorie | Plaque de puits d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 1 mL |
| Volume (métrique) du puits | 1 mL |