missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HyperSep™ Cartouches cyano

Numéro de catalogue. 03150663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2000 mg
5000 mg
Capacité de la colonne (métrique):
1 mL
3 mL
6 mL
15 mL
25 mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Poids du lit Capacité de la colonne (métrique)
03150663 5000 mg 25 mL
03252603 100 mg 1 mL
03150657 50 mg 1 mL
03150658 200 mg 3 mL
03150659 500 mg 3 mL
03150661 1000 mg 6 mL
03150662 2000 mg 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. 03150663 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60108752

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Obtenez une isolation optimisée des composés polaires à partir de matrices non polaires, avec ces cartouches cyano SPE à polarité moyenne.

L’utilisation de la préparation d’échantillons SPE peut considérablement améliorer la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.

Les cartouches cyano, à polarité Thermo Scientific™ HyperSep™ moyenne, sont moins rétentives que la silice ou le diol, et sont optimisées pour l’isolement des composés polaires des matrices non polaires. Les applications typiques incluent :

  • Rétention des composés polaires à partir de l’hexane et des huiles
  • Extraction en phase inversée de composés modérément polaires

HyperSep Cartouches et plaques SPE

HyperSep Les cartouches d’extraction en phase solide offrent une préparation d’échantillon reproductible et fiable dans un format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de plateau, les cartouches sont idéales pour les gros échantillons et respectent les configurations standard de l’industrie, permettant un traitement routinier efficace par vide, pression positive ou centrifugation.

Le HyperSep-96 système intègre des sorbants traditionnels d’extraction en phase solide dans un format de plaque à 96 puits, offrant une analyse rapide sans sacrifier la précision ni la reproductibilité. La conception innovante des HyperSep-96 plaques de puits offre une flexibilité tant pour le développement de la méthode que pour l’ajustement de l’échelle à 96 puits sans revalidation de la méthode. Les plaques de puits sont personnalisables, permettant toute disposition de puits avec différentes chimies de sorbent pour un traitement simultané. HyperSep-96 Les produits sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques préassemblées.

Spécifications

Capacité de la colonne (métrique) 25 mL
Aperçu général 5 g de poids en lit; Volume de colonne de 25 mL
Poids du lit 5000 mg
À utiliser avec (application) Rétention des composés polaires à partir de matrices non polaires
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific HyperSep-96 Système
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produit HyperSep
Adsorbant HyperSep Cyano
Catégorie Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 25 mL
Quantité Pack de 20
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.