Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Cartouches C18
Description
Obtenez une meilleure rétention pour la plupart des composés non polaires et des analytes organiques dans des matrices aqueuses avec ces cartouches C18 hydrophobes à phase inversée.
L’utilisation de la préparation d’échantillons SPE peut considérablement améliorer la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales. Thermo Scientific™ HyperSep™ Les cartouches C18 présentent une phase alkylée très rétentive pour les composés non polaires à modérément polaires. Le matériau hydrophobe à phase inversée est rétentif pour la plupart des composés non polaires, et retient la plupart des analytes organiques provenant des matrices aqueuses.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Les cartouches d’extraction en phase solide offrent une préparation d’échantillon reproductible et fiable dans un format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de plateau, les cartouches sont idéales pour les gros échantillons et respectent les configurations standard de l’industrie, permettant un traitement routinier efficace par vide, pression positive ou centrifugation.
Le Thermo Scientific™ HyperSep-96™ système intègre des sorbants traditionnels d’extraction en phase solide dans un format de plaque à 96 puits, offrant une analyse rapide sans sacrifier la précision ni la reproductibilité. La conception innovante des HyperSep-96 plaques de puits offre une flexibilité tant pour le développement de la méthode que pour l’ajustement de l’échelle à 96 puits sans revalidation de la méthode. Les plaques de puits sont personnalisables, permettant toute disposition de puits avec différentes chimies de sorbent pour un traitement simultané. HyperSep-96 Les produits sont disponibles soit en paquets de 100 puits individuels, soit en plaques préassemblées.
Spécifications
Spécifications
| Capacité de la colonne (métrique) | 6 mL |
| Aperçu général | 1 g de poids au lit; Volume de la colonne de 6 mL |
| Poids du lit | 1000 mg |
| À utiliser avec (application) | Extraction de composés non polaires à modérément polaires |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific HyperSep-96 Système |
| Granulométrie | 40 à 60 μm |
| Gamme de produit | HyperSep |
| Adsorbant | HyperSep C18 |
| Catégorie | Cartouche d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 6 mL |
| Afficher plus de résultats |
Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.