missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Mixeur mono-usage DS 300, unité avec positionneur de tambour et tête de moteur réglable

Description
- La station d’amarrage se compose d’une base en acier inoxydable avec roulettes verrouillables, d’une poignée réglable, d’un dispositif de contrôle portatif attaché, d’un mécanisme de levage vertical électronique avec indicateur de hauteur intégré, d’un support moteur et d’un moteur, de trois tailles d’arbres d’entraînement, de deux outils de réglage – une clé à molette et une clé dynamométrique. Une tête de moteur et un tambour à angle ajustable sont disponibles comme options supplémentaires.
- Prend en charge du matériel optimisé pour le mélange, le stockage, le transport et le rejet dans un système fermé afin d’aider à minimiser le risque de contamination croisée.
- Les contenants de soutien pour drain supérieur sont disponibles en tailles 50, 100, 200 et 300 L; avec des fûts à drain inférieur disponibles en tailles de 50, 100 et 200 L.
- Des BPC standards disponibles pour le mélange liquide/liquide et poudre/liquide.
- Des chariots optionnels sont disponibles pour toutes les tailles de tambour.
Les applications du Thermo Scientific HyPerforma DS 300 S.U.M. incluent :
- Hydratation des milieux en poudre et des tampons.
- Mélange stérile de tampons, de milieux de culture cellulaire ou d’autres fluides de procédé.
- Accumulation de fractions liquides stériles.
Accessoire : Moyeu de roulement réutilisable, Cat # SV5017777
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 300 L |
| Matériau | Acier inoxydable (304) |
| Plage de taux de mélange | 30-350 RPM |
| Quantité | 300 L |
| Alimentation électrique | 108 - 240 VAC 50 à 60 Hz; 15 ampères |
| Poids | 180 kg (398 lb.) |
| Gamme de produit | HyPerforma |