missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HyPerforma™ Revêtement de réservoir de 50 à 500 L, revêtement de 50 L - Drain du fond, irradié
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. SH3064601
Numéro de catalogue. SH3064601 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH3064601

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermo Scientific™ HyPerforma™ Les liners de réservoir de 50 à 500 L sont disponibles avec ou sans drainage de fond, et sont fournis stériles pour la manipulation des fluides dans les applications de bioproduction.

Caractéristiques principales du liner de réservoir :

  • Conçu pour s’intégrer dans les réservoirs circulaires standard de l’industrie (série SV3011X)
  • La conception à soufflets permet un ajustement hermétique au réservoir
  • Chambre faite de film Thermo Scientific CX3-9 qui offre la même surface de contact que les autres BPC Thermo Scientific
  • Irradiées gamma
  • Des options de personnalisation sont disponibles en communiquant avec l’un de nos représentants Thermo Scientific aujourd’hui

Les revêtements de réservoir standard pour vos applications liquides sont disponibles en stock dans les configurations suivantes :

SH30647,01 à 0,03 :

  • Revêtement de réservoir de 50 à 200 L
  • Conteneur-support nécessaire : Conçu pour s’intégrer aux fûts PE à fond conique HyPerforma (série SV50076)
  • Quantité : Chaque = 1 liner

SH30647,04 à 0,07 :

  • Revêtement de réservoir de 50 à 500 L
  • Conteneur-support nécessaire : Conçu pour s’intégrer dans les réservoirs circulaires standard de l’industrie (série SV3011X)
  • Quantité : Chaque = 1 liner

Numéro de téléphone SH30646 :

  • Liner de réservoir de 50 à 200 L avec un orifice d’évacuation de fond
  • Coupleur de fond 1 : 72 po. (182,9 cm) de tubulures menant à un connecteur d’insert (mâle) à déconnexion rapide (série MPX)
  • Conteneur-support nécessaire : Conçu pour s’intégrer aux fûts PE à fond conique HyPerforma (série SV50517)

Informations de commande :

Fourni dans un sachet en PE double emballage et irradié, accompagné d’un certificat d’analyse.

Recommandé dans les domaines suivants :

  • Hydratation des milieux de culture en poudre et des tampons
  • Mélange de solutions et de fluides non stériles
  • Collecte non aseptique des déchets liquides des systèmes de séparation et de clarification

Pour commander, utilisez les numéros de pièce indiqués dans le tableau ci-dessus.

Spécifications

À utiliser avec (équipement) HyPerforma Tambours PE à fond conique - SV50517.04
Description du film CX3-9
Emballage externe Placés dans des cartons solides avec l’identification du produit et du lot.
Détail du port 1/2 po. Insert à déconnexion rapide (MPX série); Insert MPX, polycarbonate
Emballage interne protecteur Emballées et scellées en deux couches extérieures indépendantes dans la zone de classe 10 000/classe ISO 7
Méthode de stérilisation Irradiée
Gamme de produit HyPerforma