missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cellulose hydroxypropyle (6-10 mPa.s, 2% dans l’eau à 20 °C), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hydroxypropyl Cellulose (6-10mPa.s, 2% in Water at 20°C) |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (8)-0194 |
| RTECSNumber | NF9050000 |
| TSCA | Oui |