missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroxynaphthol Blue (Certifié), Fisher Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hydroxynaphthol Blue |
| Désignation | Test Réussi |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Aptitude | Test Réussi |
| Couleur | Gris |
| pH | 6, 7 |
| Quantité | 100 g |
| Forme physique | Solide |
| Poids de formule | 620.47 |
| Niveau | Certifié |