missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfate d’hydroxyguanidine
Description
Il réagit avec l’oxyde nitrique en formant un adduct qui est un vasodilatateur puissant et stable
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hydroxyguanidine sulfate |
| Point de fusion | 132 °C à 134 °C (décomposition) |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 50 mg |
| Poids de formule | 124.11 |
| Forme physique | Cristaux |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 228-749-0 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Conserver à -20 °C |
RUO – Usage réservé à la recherche