missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroxyflutamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hydroxyflutamide |
| Point de fusion | 152 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 mg |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 292.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |