missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution de peroxyde d’hydrogène, 29,0-32,0%, ACS, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hydrogen Peroxide Solution |
| Nom Remarque | Pour l’analyse ACS |
| Couleur | Incolore |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 29,0 à 32,0% |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Quantité | 2.5 L |
| Poids de formule | 34.01 |
| Forme physique | Liquide |