missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Peroxyde d’hydrogène, 50% (certifié), Fisher Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Hydrogen Peroxide, 50% |
| Nom Remarque | Stabilisé |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 114 °C |
| Point de fusion | -52 °C |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 48 à 51% |
| Densité | 1.200 g/cm3 |
| Poids de formule | 34.01 |
| Pourcentage de pureté | 48 contre 51% |
| Niveau | Certifié |
| Afficher plus de résultats |